Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissäge Compact 275 275x2x32mm 1,1/1,3 kW BERG & SCHMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683127003
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4399901200500
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
metallkreissäge berg und schmid
kaltkreissäge
Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl · Sägekopf doppelt gelagert · Gehrungseinstellung auf Bedienerseite · MetallgriffWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· Gewicht: 112kg· Höhe: 970mm· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 90 mm / 45° ls: 75 mm
Marke:
BERG & SCHMID
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 80 mm / 45° ls: 70 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 100 x 70 mm / 45° ls: 80 x 60 mm
Sägeblattabmessung:
275 x 2 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl:
33 + 66 min-¹
Motorleistung:
1,1 kW / 1,3 kW
Länge:
500 mm
Steckertyp:
CEE
Modell:
Compact 275
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreissägen, Metallkreissägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.987,31*
€ 3.317,62*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.229,28*
€ 3.333,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.241,69*
€ 3.347,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.333,88*
€ 3.967,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.312,81*
€ 3.942,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.253,48*
€ 3.871,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.229,28*
€ 3.842,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.