Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W
Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W
Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W
Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W
Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W
Black & Decker CS1550-QS Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Schwarz, Orange 5500 RPM 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35986551
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     CS1550-QS
EAN/GTIN:
     5035048655078
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Diese 1500W Hand-Kreissäge von BLACK+DECKER ist kompakt und leicht und dadurch ideal für präzise Schnitte mit Schnitttiefen von 66mm / 50mm (90° / 45°). Der Schnellspannhebel dient der genauen Schnitttiefenverstellung und einfachen, stufenlosen Einstellung für Gehrungsschnitte. Ein optimaler Bedienkomfort ist durch die kompakte Bauweise und gummierte Griffe gegeben. Die Handkreissäge verfügt über einen stabilen großflächigen Sägeschuh, einen Anschluss für eine Staubabsaugung und eine Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Sägeblattwechsel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5500 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
66 mm
Faseneinstellung
Ja
Schnitttiefe bei 45º
50 mm
Fasenkapazität (max.)
45 °
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Entstaubungsanschluss
Ja
Wellenschloss
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.