Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4112HS Tragbare Kreissägemaschine Schwarz, Blau, Silber 5500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4112HS Tragbare Kreissägemaschine Schwarz, Blau, Silber 5500 RPM
Makita 4112HS Tragbare Kreissägemaschine Schwarz, Blau, Silber 5500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23069047
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4112HS
EAN/GTIN:
     0088381050272
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Makita Ersatzteile
Kaltkreissäge
  • Profi-Winkelschneider mit hohen Kraftreserven.
    - Innovative Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen.
    - Anlaufstrombegrenzung.
    - Verstellbare Schutzhaube mit integriertem Absaugadapter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Klingenaustauschschlüssel
Ja
Diamantscheibe
Ja
Durchmesser der Diamantscheibe
305 mm
Bohrgröße Diamantscheibe
25.4 mm
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
5500 RPM
Schallleistungspegel
113 dB
Schalldruckpegel
102 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
11400 g
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,32*
€ 692,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,89*
€ 688,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,78*
€ 674,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,92*
€ 663,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,28*
€ 647,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.