Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3621350SET Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3621350SET Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set
Metallkraft 3621350SET Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set
Metallkraft 3621350SET Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set
Artikel-Nr.:
     2280-39976518512
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3621350SET
EAN/GTIN:
     4036351044895
Suchbegriffe:
Doppel-Spannsystem
Doppelspannsystem
Multi-Spannstock
Kaltkreissäge
Metallkraft 3621350SET Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set
  • Stabiler und robuster Aufbau
  • Zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig
  • Schwenkbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 90° nach rechts
  • Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend
  • Mit Membrankühlmittelpumpe mit Filter
  • Doppelter Schraubstock mit Gegenschraubstock und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt
  • Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet
  • Schnellspann-Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar
  • Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
  • Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
  • Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
  • Qualität Made in Europe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3621350SET
Werksnummer:
3621350SET
Gewicht netto Kg:
231,000000
Gewicht brutto Kg:
231,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.547,03*
€ 3.634,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.596,88*
€ 3.684,49*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 3.720,53*
€ 3.808,50*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.808,50*
€ 4.532,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.788,76*
€ 4.508,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.735,49*
€ 4.445,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.720,53*
€ 4.427,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.