Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060157A901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A901
EAN/GTIN:
     3165140607919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Handkreissäge GKS 85 G, Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte. Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen. Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken. Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet. Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627). Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006). 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725). L-BOXX374N (1 600 A01 2G3). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W4)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 440 x 360 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2200 W
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1 | 5000 1/min
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Gewicht:
7.8 kg
Führungsschienenkompatibel:
Ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
85 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
65 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Hochleistungs-Kreissäge mit Führungsschienen-Kompatibilität für Schnitte bis 85 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hochleistungsmotor mit 2200 W für Schnitte bis 85 mm | Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatiblem Bosch Führungsschienensystem | Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und Turbogebläse
Titel:
Handkreissäge GKS 85 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627) | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24 (2 608 640 725) | L-BOXX374N (1 600 A01 2G3) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W4)
SOL Date:
01.06.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Maschinengewicht:
7.8 kg
Schnitttiefe (90°):
85 mm
Schnitttiefe (45°):
65 mm
Sägeblattbohrung:
30.0 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
11,4 kg
Nettogewicht:
7,2 kg
Volumen:
61,776 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
360 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 523,46*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 312,83*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 110,96*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 298,13*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 215,46*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 238,49*
Sonstiges
Bosch
060157A900
ab € 238,99*
Sonstiges
Bosch
060157A000
ab € 226,46*
Sonstiges
Bosch
2608644143
ab € 38,77*
Sonstiges
Bosch
2608640727
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.