| |
Rundrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 70 mm |
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 65 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 70 mm |
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 55 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: | Max. 95x55 mm |
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: | Max. 60x50 mm |
Sägeblatt-Außendurchmesser: | 250 mm |
Sägeblatt-Innendurchmesser: | 32 mm |
Schraubstockspannweite max.: | 100 mm |
Schnittwinkel: | 45-0-45 ° |
Drehzahlstufe 1 / 2: | 40 / 80 UpM |
Motorleistung Drehzahlstufe 1 / 2: | 950 / 1320 W |
Netzanschluss: | 400/50 V/Hz |
Einlaufhöhe für Rollbahnen: | 1010 mm |
Länge: | 800 mm |
Breite: | 830 mm |
Höhe: | 755 mm |
Gewicht: | 83 kg |
Ursprungsland: | IT |
Paketdiensfähig: | NEIN |
Geniales Konzept für die flexible Fertigung: | MKS RLSS-N Metallkreissägen sind eine ideale Lösung für den |
Glatter, nahezu gratfreier Schnitt: | Die präzise gelagerte Antriebsachse sorgt für einen präzisen |
Maßgeschneiderte Baugrößen: | MKS RLSS-N Metallkreissägen sind in drei Baugrößen für einen |
TECH-INFO - Nullspannungsauslösung: | Die Nullspannungsauslösung einer Maschine ist ein Sicherheit |
Einsatzbeispiele: | - Metallbau<br/>- Maschinenbau<br/>- Gerätebau<br/>- Schloss |
SUPER-SET-AKTION: | - MKS RLSS-N Serienausstattung<br/>- Universal- bzw. Stahlbl |
Serienausstattung: | - MKS RLSS-N Metall-Kreissägemaschine<br/>- Stangensperre mi |