VM 350 Schnittbereich max. 170x90 mm Sägeblattdurchmesser 350 mm Antrieb 1.900/2.500 W Zwei Drehzahlstufen 36/72 UpM Materialauflage 1.000 mm mit zwei Laufrollen Standardschraubstock mit Antigrat-W...
Metallkraft 3671127 links MRB Standard 400 mm an MKS 275N Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 400 mm an Metallkraft Metallkreissägen die Adapterstücke sind speziell für...
VM 350-L Schnittbereich max. 170x90 mm Sägeblattdurchmesser 350 mm Antrieb 1.500/2.200 W Zwei Drehzahlstufen 18/36 UpM - ideale Drehzahlmodelle für INOX/NIRO/Edelstahl und harte Werkstoffe Material...
Metallkraft 3671209 rechts MRB Standard 300 mm an MKS 275N Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 300 mm an Metallkraft Metallkreissägen. Die Adapterstücke sind speziell f...
Metallkraft 3671210 rechts MRB Standard 400 mm an MKS 275N Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 400 mm an Metallkraft Metallkreissägen die Adapterstücke sind speziell fü...
VA 315-L CNC1-Steuerung, ideal für Einzel- und Serienproduktion: Maß eingeben, Zyklus starten Materialwagenvorschub max. 500 mm Rasche Gehrung: Winkelsperren bei 45-0-45-60° Niedrige Drehzahl und h...
Metallkraft 3671211 MRB Standard 300 mm an MKS 250 N Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 300 mm an Metallkraft Metallkreissägen. Die Adapterstücke sind speziell für die...
3622315, Zwei Geschwindigkeiten, Doppelgehrung und Schraubstock mit Antigratvorrichtung, Maschinenkopf vertikal geführt, mit Schwalbenschwanzführung und einstellbarer Keilleiste. Um 45° nach links ...
VA 315 CNC1-Steuerung, ideal für Einzel- und Serienproduktion: Maß eingeben, Zyklus starten Materialwagenvorschub max. 500 mm Rasche Gehrung: Winkelsperren bei 45-0-45-60°
Metallkraft 3671212 MRB Standard 300 mm an MKS 315 N Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 300 mm an Metallkraft Metallkreissägen. Die Adapterstücke sind speziell für die...
VA 370 CNC9-Steuerung, ideal für flexible Einzel-, Klein- und Großserienproduktion Sägevollautomat hydraulisch - 9 Sägeprogramme, je 99 Einzelschritte - Stückzähler für 891 Schnittpositionen - Flex...
Metallkraft 3671213 MRB Standard 300 mm an LMS 400 Montageadapter Geeignet für Rollenbahnen MRB Standard mit Breite 300 mm an Metallkraft Metallkreissägen. Die Adapterstücke sind speziell für die M...