Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kabelschutzrohr

  Kabelschutzrohr  (3.853 Angebote unter 27.598.864 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelschutzrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelschutzrohr"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m (10 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Fränkische Rohrwerke
22220025
ab € 0,8921*
pro Meter
 
 Packung
Heidemann 13007 Stangenrohr EN20 2 m Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. (1 Angebot) 
ISO-Stangenrohr PVC EN20 Kunststoffrohr glatt mit angeformter Muffe aus PVC - U, grau RAL 7035. Europa - Norm, Maße metrisch, Druckfestigkeit: 320 N. Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086, selbstverl...
Heidemann
13007
ab € 1,80*
pro Stück
 
 Stück
Halogen IR IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr (2 Angebote) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe Halogen IR IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr Marke: Victory Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 300W Sockelbezeichnung des Leuch...
Victory Lighting
ab € 13,68*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2m (9 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Fränkische Rohrwerke
22220032
ab € 1,6286*
pro Meter
 
 Packung
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 sw (9 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus40 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ...
Fränkische Rohrwerke
19210040
ab € 66,54*
pro 50 Meter
 
 Packung
KOPOS 4032 KC Stangenrohr EN32 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. (1 Angebot) 
KOPOS 4032 KC Stangenrohr EN32 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St. PVC Stangenrohr, hellgrau 33411 Stangenrohr - mittlere mechanische Belastung - 33411 - Kunststoffstangenrohr, flammwidrig, mit ange...
KOPOS
4032 KC
ab € 4,99*
pro Stück
 
 Stück
Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr (2 Angebote) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe Halogen IR 300W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr Marke: Victory Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 300W Sockelbezeichnung des Leuchtmi...
Victory Lighting
ab € 22,74*
pro Stück
 
 Stück
Kopex KSU Leerrohr Edelstahl, Ø 20mm nom. flexibel A ø 20.2mm I ø 17mm x 5m IP40 (1 Angebot) 
Durchmesser nom. = 20mm Material = Edelstahl Rohrtyp = Flexibel Serie = KSU Farbe = Metall Innendurchmesser = 17mm Länge = 5m Schutzart = IP40 Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet Betriebstemperat...
Kopex
KSU0405
ab € 73,83*
pro 5 Meter
 
 Spule
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw (8 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 swKabuflex® R-UV ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut, einseitig aufge...
Fränkische Rohrwerke
19140110
ab € 4,82591*
pro Stück
 
 Meter
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, natur, 30 m (18 Angebote) 
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ...
HellermannTyton
161-41200
ab € 1,19*
pro Meter
 
 Meter
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m) (7 Angebote) 
Kunststoff-Stangenrohr inkl.Clipfix FPKu-EM-F 25 (VE74m)FPKu-EM-F-2m Set ist ein Komplettpaket mit mittleren Kunststoff-Stangenrohren aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in...
Fränkische Rohrwerke
22221025
ab € 70,80*
pro 74 Meter
 
 Packung
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 sw (9 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus50 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ...
Fränkische Rohrwerke
19210050
ab € 87,82*
pro 50 Meter
 
 Packung
Halogen IR IR 200W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr (2 Angebote) 
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe Halogen IR IR 200W 240V R7s Victory Lighting Klar mit Schutzrohr Marke: Victory Betriebsspannung: 240V Lampenleistung: 200W Sockelbezeichnung des Leuch...
Victory Lighting
ab € 12,53*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 19.5mm I ø 15mm x 25m (1 Angebot) 
Durchmesser nom. = 20mm Material = Kunststoff Rohrtyp = Flexibel, geteilt Außendurchmesser = 19.5mm Farbe = Schwarz Innendurchmesser = 15mm Länge = 25m Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet Betrieb...
RS Pro
7559017
ab € 42,45*
pro 25 Meter
 
 Spule
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus110 sw (6 Angebote) 
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus110 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für...
Fränkische Rohrwerke
19210110
ab € 3,2298*
pro Stück
 
 Meter
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   257   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelschutzrohr
^

Schutzrohre für die Elektroinstallationen

Die Schutzrohre schützen, führen und bündeln Kabel. Sie werden in der Elektroinstallation im Haus- und Gebäudebereich sowie Anlagen, Maschinen, Schaltschränke, Fahrzeuge und in der Raumfahrt eingesetzt. Die Schutzrohre sind in umfangreichen Ausführungen erhältlich.

Schutzrohre im Überblick

Die Schutzrohre sind professionelle Installationsmaterialien, die für den Schutz von Kabeln und Kabelbündeln eingesetzt werden. Sie ummanteln Elektrokabel oder bieten eine sichere Kabelführung. Die Schutzrohre werden in universellen Varianten bis zu hochspezialisierten Ausführungen angeboten. Die Schutzrohre tragen anwendungsspezifisch die Bezeichnungen Kabelschutzrohr, Elektrorohr, Isolierrohr oder Panzerrohr. Häufig werden diese Begriffe synonym verwendet. Jedes Schutzrohr bietet eine Auswahl der folgenden Funktionen:
  • Abriebschutz,
  • Temperaturschutz,
  • flammhemmende Wirkung,
  • Schutz vor Feuchtigkeit oder Nässe,
  • Schutz vor Chemikalien,
  • Bündeln, Führen und Konfektionieren sowie
  • Schutz vor Kabelbruch durch mechanische Einwirkungen.
Die erhältlichen Schutzrohre bieten einen Abriebschutz, der insbesondere bei scharfen Kanten, Graten oder rauen Flächen notwendig ist. Sie können Temperaturen ausgleichen und das Kabel vor thermischen Schäden schützen. Die flammhemmende Wirkung wird insbesondere in gefährdeten Bereichen und nach den entsprechenden Brandschutzvorgaben genutzt. Die Schutzrohre können Feuchtigkeit, Nässe und Chemikalien von den Kabeln fernhalten. Einige bieten sich auch für das Konfektionieren, Bündeln oder Führen der Elektrokabel an. Die Schutzrohre können auch vor sehr starken mechanischen Einwirkungen schützen.

Technische Daten und Filter für Schutzrohre

Die Schutzrohre lassen sich anhand ihrer technischen Daten untereinander vergleichen und für die Anwendung vor Ort auswählen. Die folgenden Maße sind Filtermöglichkeiten in dieser Kategorie:
  • Nennweite,
  • Gewindedurchmesser sowie
  • Außendurchmesser.
Diese Werte sollten zu dem Kabelbündel oder der geplanten Installation vor Ort passen. Die Nennweite reicht von sieben Millimetern (DN 7) bis hin zu 350 Millimetern (DN 350). Der wählbare Gewindedurchmesser umfasst M 16 bis M 75. Als weitere Filtermöglichkeit für den gewünschten Durchmesser bietet sich der Außendurchmesser mit Werten von 9,6 Millimetern bis 400 Millimeter an. Bei der Auswahl sollten auch die benötigten Beständigkeiten, die Flexibilität und Elastizität sowie die gewünschte Länge beachtet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.