Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw
Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw
Artikel-Nr.:
     3518I-65051205
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19140110
EAN/GTIN:
     4013960331066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kabelschutzrohr flexibel Kabuflex-R-UV110 sw

Kabuflex® R-UV ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut, einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht). Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr, für große Druckbeanspruchungen, z.B. unter Straßen, Plätzen, im Erddreich, im Freien usw. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Rohr, Verbundrohr, Kabuflexrohr, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Wellrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr, Kabelschutzsystem, Erdschutzrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,82591*
€ 5,60591*
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 5,02*
€ 5,82*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,2173*
€ 6,0373*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,6496*
€ 6,4996*
2 Tage
483
50
€ 5,80*
ab € 6,73*
€ 7,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,60*
€ 6,664
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 291,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.