Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex KSU Leerrohr Edelstahl, Ø 20mm nom. flexibel A ø 20.2mm I ø 17mm x 5m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-852435
Hersteller:
     Kopex
Herst.-Nr.:
     KSU0405
EAN/GTIN:
     5060641257374
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Flexibel
Serie = KSU
Farbe = Metall
Innendurchmesser = 17mm
Länge = 5m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +350°C
Betriebstemperatur min. = -50°C

Kopex KSU Edelstahl Leerrohr. Ein hochwertiges, unbedecktes, flexibles Mehrzweck-Leerrohr mit einem sehr hohen Temperaturbereich. Gebaut aus schraubenförmig gewundenem Edelstahl 316, ist es besonders für korrosive Umgebungen geeignet, das flexible Design und das Materielle bedeutet, dass es ideal für ständig vibrierend oder walkende Anwendungen im pharmazeutischen, Sicherheits-, chemischen und architektonischen Branchen ist. Von Natur aus ist das Material LFH, schwer entflammbar und halogenfrei. Geeignete, gerade Anschlussstücke in metrischen und PG-Gewinde verfügbar: ; 852-407 852-407 Leerrohreinsatz, 10 mm, ; 852-457 852-457 gerades Anschlussstück, PG7, 10 mm ; 248-3176 248-3176 Leerrohreinsatz, 10 mm, ; 852-457 852-457 gerades Anschlussstück, PG7, 10 mm ; 852-413 852-413 Leerrohreinsatz, 12 mm, ; 852-463 852-463 gerades Anschlussstück, PG9, 12 mm ; 852-429 852-429 Leerrohreinsatz, 16 mm, ; 852-479 852-479 gerades Anschlussstück, M16, 16 mm ; 852-435 852-435 Leerrohreinsatz, 20 mm, ; 852-485 852-485 gerades Anschlussstück, M20, 20 mm ; 248-3182 248-3182 Leerrohreinsatz, 20 mm, ; 852-485 852-485 gerades Anschlussstück, M20, 20 mm ; 852-441 852-441 Leerrohreinsatz, 25 mm, ; 852-491 852-491 gerades Anschlussstück, M25, 25 mm ; 248-3205 248-3205 Leerrohreinsatz, 25 mm, ; 852-491 852-491 gerades Anschlussstück, M25, 25 mm. -50 °C bis +350 °C Betriebstemperatur Bruchfestigkeit 1250 N und mehr IP40
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
KSU
Farbe:
Metall
Innendurchmesser:
17mm
Länge:
5m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, schutzschlauch 5000mm, schutzschlauch, elektroinstallationsrohr edelstahl, 852435, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Kopex, KSU0405, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 14,766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 104,07*
€ 123,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 102,47*
€ 121,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 98,65*
€ 117,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 93,15*
€ 110,85
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 88,26*
€ 105,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 73,83*
€ 87,86
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kopex
7TCA297070R0046 GFMS0404
ab € 119,08*
Zubehör
Thomas & Betts
1277
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.