Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Mult...
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 20 2mFPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig ...
Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe 13169Z/850 Halogen IR IR 500W 235V SK15 Klar mit Schutzrohr Marke: Dr. Fischer Betriebsspannung: 235V Lampenleistung: 500W Sockelbezeichnung des Leucht...
Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 20 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRBeton110 grKabuflex R plus Typ 750 ist ein biegsames PE Kabelschutzrohr zur Durchführung bei Beton-Bodenplatten, in Farbe grau, halogenfrei, in Verbundbauweise mit...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...