Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 25 wsFPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert,...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus160 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexRplus75 swKabuflex® R plus Typ 450 ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenhaut für ...
Kabelschutzrohr flexibel KabuflexS756m-St swKabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, biegefähig, in Stangen...
Kabelschutzrohr Typ125 flexibel KabuflexRplus125Kabuflex R plus Typ 750 ist ein biegsames PE Kabelschutzrohr zur Durchführung bei Beton-Bodenplatten, in Farbe grau, halogenfrei, in Verbundbauweise ...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
Stangenrohr EN ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C- Länge 2 m - Ausfüh...
Fränkische Kunststoffstangenrohr FPKu-EM-F-UV 32 weiss Dieses Kunststoff-Stangenrohr eignet sich für Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Die Vorteile liegen in der der mittleren ...
Fränkische Kabelschutzrohr flexibel sw Kabuflex R plus 63 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Ausführung biegsam, Form außen und innen gewellt, I...
FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, ha...