Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 19.5mm I ø 15mm x 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leerrohr Kunststoff, Ø 20mm nom. geschlitzt, Schwarz A ø 19.5mm I ø 15mm x 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-7559017
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7559017
EAN/GTIN:
     5056112121282
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel, geteilt
Außendurchmesser = 19.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 15mm
Länge = 25m
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +80°C
Serie = CR
Standards = RoHS-kompatibel

RS PRO geteiltes flexibles Kabelschutzrohr. Wir stellen die RS PRO-Reihe flexibler, geteilter Schutzschläuche vor, die für den Schutz und die Struktur von elektrischen Leitungen in Maschinen oder Gebäuden entwickelt wurden. Geteilte Kabelkanäle sind eine strategische Wahl für Anwender, die Kabel ordentlich verlegen oder beschädigte Kabelkanäle reparieren wollen. Eigenschaften und Vorteile. Dieser Leerrohrtyp hat eine Teilung, sodass das Leerrohr einfach auf vorinstallierte Leitungen montiert werden kann. Der Materialverbundstoff, aus dem das Leerrohr besteht, ist Polypropylen (PP); durch die Eigenschaften dieses Materials ist es eine perfekte Wahl für Sie. Es hat einen sehr hohen Schmelzpunkt (–40 °C bis +120 °C), weshalb es häufig bei der Herstellung beispielsweise von Mikrowellengehäusen verwendet wird. PP reagiert nicht auf Reinigungsmittel, Wasser oder Säuren, d. h. es bricht oder korrodiert nicht so einfach. Dieses Material ist nicht anfällig für Rissbildung und bietet eine hohe Beständigkeit im täglichen Gebrauch. Wenn das geteilte Leerrohr verwendet wird, um auf ein anderes, das beschädigt werden könnte, montiert zu werden, dann sorgt das innovative Verriegelungsdesign zum Schutz für die Kabel darin für eine feste Abdichtung. Ein anderes Material wird nicht benötigt, um diese überragende Festigkeit zu bieten. Das gewellte Profil ermöglicht knickfreie Biegungen um Ecken und verfügt außerdem über eine gewellte Oberfläche. Typische Anwendungen:. Kabelkonfektionierung Unterbodenverkabelung Kabelmanagement und Kabelordnung Optimal Schutz für Kabelstränge und Kabelbäumen Einschließlich Faseroptik Schneller Schutz bei losen Kabeln Geteiltes Leerrohr wird üblicherweise für die Installation um ein bestehendes Leerrohr verwendet, entweder für zusätzlichen Schutz und/oder als zusätzliche Stützvorrichtung Verlegen von Kabeln in Bedientafeln Verlegen von Leitungen durch Schränke, Autos und Anlagen. Kann ein geteiltes, flexibles Leerrohr für eine elektrische Verkabelung verwendet werden?. Ja, diese Leerrohre sind eine Art der Kabelrohre. Kann ein geteiltes Leerrohr als Reparatursystem verwendet werden?. Sie werden generell feststellen, dass Anwender eine geteilte Version erwerben, um sie über beschädigte oder gebrochene Leerrohre zu legen. Der entlang des Produkts angebrachte Schlitz ermöglicht eine einfache Installation über andere Kabel oder Leerrohre, um den Schutz wiederherzustellen oder zu verbessern.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel, geteilt
Außendurchmesser:
19.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
15mm
Länge:
25m
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Serie:
CR
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr 25m, 7559017, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, CR15P, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 1,6932* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 57,36*
€ 68,26
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 56,66*
€ 67,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 54,49*
€ 64,84
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7559051
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.