Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m
Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m
Artikel-Nr.:
     3517I-15050813
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22220025
EAN/GTIN:
     4013960328349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 25 2m

FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2588
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8921*
€ 1,4621*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,935*
€ 1,525*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,72*
21 Tage
unbekannt
74
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,3977*
€ 1,7977*
17 Tage
nicht lagernd
74
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,51*
€ 1,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370025
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.