Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffrohr
Kunststoffrohr
Artikel-Nr.:
     3517A-55065362
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22220032
EAN/GTIN:
     4013960328356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Stangenrohr starr, grau FPKu-EM-F 32 2m

FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
ja
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
38
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,866*
€ 2,456*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,6286*
€ 2,5286*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,72*
21 Tage
unbekannt
38
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,1549*
€ 2,8249*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,995*
€ 3,065*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22260032
ab € 4,01*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22250032
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.