Innendurchmesser = 14 x 8mm Länge = 3m Breite = 68 mm Farbe = Schwarz/Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Serie = Warning Warnstreifen-Kabelschutz. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) un...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Kabelbrücke mit 6 Kanälen mit Einsatz, schwarz, Breite 800mm aus Recyclingmaterial mit 6 Kanälen Mittels eines Einsatzes können die Elemente verbunden werden, inkl. Einsatz Befestigungsmaterial nic...
Höhe: 65 mm Breite: 1500 mm Überfahrlänge: 210 mm Kabelkanäle: 2 à 20 mm, 1 á 40 mm Material: hochwertiges PVC Gewicht: 15 kg Befestigung: freie Aufstellung durch unterseitige Antirutsch-Gummilippe...
Innendurchmesser = 29.4mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 29.4 x 15.4mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Schlauchbrücke / Kabelbrücke, verzinkt - Schake sehr robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl zum Schutz vor Versorgungsleitungen Belastung bis 40t mit seitlich angeschweißten Haken und Ösen zur V...
Höhe: 70 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 2 à 65 x 50 mm + 1 à 55 x 50 mm Material: Recyclinggummi Achslast max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 16 kg inkl. gel...
wolk Kabelabdeckung gelb mit zwei Kabelkanälen, Kanalmaße (BxH): 50 x 30 mm wolk® Kunststoffkabelbrücke für den optimalen Einsatz im Indoorbereich durch Verbindungszapfen beliebig erweiterbar gerin...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
wolk Kabelabdeckung gelb mit zwei Kabelkanälen, Kanalmaße (BxH): 30 x 30 mm wolk® Kunststoffkabelbrücke für den optimalen Einsatz im Indoorbereich durch Verbindungszapfen beliebig erweiterbar gerin...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...