Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm
Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm
Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm
Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm
Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm
Kabelbrücke gelb, 2 Kanäle, Maße (LxBxH): 945x280x38 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA855570
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855570
EAN/GTIN:
     4050576218459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
wolk Kabelabdeckung gelb mit zwei Kabelkanälen, Kanalmaße (BxH): 50 x 30 mm
wolk® Kunststoffkabelbrücke

für den optimalen Einsatz im Indoorbereich

  • durch Verbindungszapfen beliebig erweiterbar
  • geringes Eigengewicht
  • Material: PE-Kunststoff
  • Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,8
Länge [cm]:
94,5
Tiefe [cm]:
28,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
bodenliegend | zum Aufdübeln
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,20*
€ 74,45*
€ 4,95*
ab € 57,20*
€ 74,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.