Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Warning Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 14 x 8mm, 68 mm x 3m, Schwarz/Gelb 1-kanalig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3659677
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101115
EAN/GTIN:
     5060429030670
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 14 x 8mm
Länge = 3m
Breite = 68 mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = Warning

Warnstreifen-Kabelschutz. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) und UV-beständig. Weithin sichtbare, ins Auge fallende Kabelschutzabdeckungen mit Warnstreifen Schwarz/grau mit einem gelben Streifen (Typ HZ) warnt vor Gefahren bzw. Gefahrenbereichen Schwarz/grau mit einem roten Streifen (Typ DAN) warnt vor Gefahren, d. h. vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren Schwarz/grau mit einem blauen Streifen (Typ MAN) bedeutet eine zwingend vorgeschriebene Warnung, d. h. es handelt sich um eine obligatorische Anforderung Für Innenräume wie Büros, Lagerräume, Ausstellungsräume Im Brandfall geringe Rauchentwicklung und keine Emission giftiger Dämpfe Schwer entflammbar entsprechend europäischer DIN 4102 Teil 1 und Klasse B1 Leitfähigkeit gemäß BS903-C5, 500 V geprüft
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
14 x 8mm
Länge:
3m
Breite:
68 mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
Warning
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelabdeckung, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, 3659677, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101115, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 37,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 54,27*
€ 64,58
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 53,86*
€ 64,09
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 47,22*
€ 56,19
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.