Die Verwendung eines Jahresplaners ist eine praktische und optisch ansprechende Lösung, um Ihren Zeitplan, Veranstaltungen und Aufgaben für das Jahr zu organisieren. Hängen Sie es an einer gut sich...
Jahresplaner, neutral, mit 365-Tage-Einteilung, BxH 1200 x 900 mm. Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Produktionsabläufe, Urlaubsplanung, Messen, Seminar...
FRANKEN Planungstafel JetKalender. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 6 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 24 Positionen, Zahlen 1 bis 24 fest eing...
Andere Sprachen auf Nachfrage erhältlich. Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht. Die laminierte Oberfläche erhöht die Haltbarkeit und kann nach der Verwendung von Boardmarkern trocke...
Nobo 12-Monate-Gantt-Planer Performance Plus. Magnethaftend. Beschreibbar. Mit Gantt-Diagramm für die Darstellung von Projektplänen vom Anfangs- bis zum Enddatum. Horizontal: 12 Monate mit je 31 Wo...
Bi-Office Glas "Year Planner" mit 12 Monaten Mit den Bi-Office Glastafeln erhalten Sie eine glatte Schreiboberfläche, sowie ein elegantes Dekorationselement. Diese Produkte steigern die Eleganz jed...
Das ganze Jahr auf einen Blick. 7-Tage-Wochen- und 365-Tage-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Wochenenden grau gerastert. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ei...
Bi-Office Glas "Annual Planner" 78x48cm Mit den Bi-Office Glastafeln erhalten Sie eine glatte Schreiboberfläche, sowie ein elegantes Dekorationselement. Diese Produkte steigern die Eleganz jedes Bü...
FRANKEN Jahresplaner JetKalender. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 12 Monate, Januar bis Dezember fest eingedruckt. Vertikal: 5 Wochen mit 7 fest eingedruckten Wochentagen, Wochen...
Das ganze Jahr auf einen Blick. 5-Tage-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektsp...
FRANKEN Wochenplaner JetKalender. Planungstafel für die Woche. Horizontal: 7 Wochentage, Tage MO bis SO fest eingedruckt. Vertikal: 25 Positionen, Zahlen 1 bis 25 fest eingedruckt. Raster: Tagesfel...
FRANKEN Jahreskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. In Deutsch und Englisch. Horizontal: 12 Monate, Jan bis Dez und Jan bis Dec fest eingedruckt. Vertikal: 37 Positionen. Rast...
FRANKEN Monatskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 98 x 96 ...
magnetoplan Permanente Jahresübersicht, 1200 x 900 mm. Jahresübersicht für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch: Für den schnellen Gesamtüberblick über die Termine eines ganzen Ja...
Das ganze Jahr auf einen Blick. 5-Tage-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektsp...
Permanente Jahresübersicht CC von magnetoplan, 920 x 625 mm. Jahresübersicht für den langfristigen Einsatz + hohen Qualitätsanspruch: Für den schnellen Gesamtüberblick über die Termine eines ganzen...
Das ganze Jahr auf einen Blick. 5-Tage-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektsp...
Jahresplaner im Halbjahresformat. 365-Tage-Einteilung. Für bis zu 33 Personen / Objekte in der Ganzjahresübersicht. Für bis zu 66 Personen / Objekte in der Halbjahresübersicht. Eloxierter Aluminium...
Jahresplaner im Halbjahresformat. Für bis zu 20 Personen / Objekte. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablageboard: 30 cm. Einzelfeldgröß...
Andere Sprachen auf Nachfrage erhältlich. Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht. Dieser Jahresplaner besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäld...
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche für 30 Mitarbeiter. Größe: 1500 x 450 mm, Raster 5 x 11 mm. Aktivitäten-Planer für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch, z...
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche für 80 Mitarbeiter. Größe: 1500 x 1000 mm, Raster 5 x 11 mm. Aktivitäten-Planer für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch, ...
Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablageboard: 30 cm. Tagesfeldgröße: ca. H 15 x B 50 mm. Inklusive Zubehörset: - Boardmarker TZ111 / 4e...
Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff.
Jahresplaner mit waagerechter Monatsaufteilung. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 13 x B 39 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit tr...
Jahresplaner, neutral, mit 365-Tage-Einteilung, BxH 900 x 600 mm. Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Produktionsabläufe, Urlaubsplanung, Messen, Seminare...
FRANKEN Jahreskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. In Deutsch und Englisch. Horizontal: 2 x 6 Monate, Zahlen 1 -31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 30 Positionen. Raster: Tage...
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferu...
Bi-Office Planungstafel "Jahresplaner", 900 x 600 mm magnethaftender und beschriftbar, mit Aluminiumrahmen, lackiert, inklusive Marker, Stiftablage, Magnete und Wandbefestigungsmaterial (GA03140170...
Bi-Office Earth-It Jahresplaner In unserem Bestreben nach Exzellenz stimmen wir unsere Büro und Kommunikationslösungen mit dem höchsten Standard der nachhaltigen Entwicklung ab. Diese Produkte sind...
Andere Sprachen auf Nachfrage erhältlich. Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht. Die laminierte Oberfläche erhöht die Haltbarkeit und kann nach der Verwendung von Boardmarkern trocke...
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche für 45 Mitarbeiter. Größe: 1500 x 600 mm, Raster 5 x 11 mm. Aktivitäten-Planer für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch, z...
Jahresplaner mit waagerechter Monatsaufteilung. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 13 x B 39 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit tr...
Selbstklebendes Aufteilungsband. Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen wie Whiteboards, Glasboards, Kunststoff, Holz, Metall und Keramik. Robuster Spender aus Kunststoff.
Jahresplaner, neutral, mit senkrechter Monatseinteilung, BxH 1200 x 900 mm. Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte etc. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe ...
Bi-Office Earth Jahresplaner Mit 12 Monaten In unserem Bestreben nach Exzellenz stimmen wir unsere Büro und Kommunikationslösungen mit dem höchsten Standard der nachhaltigen Entwicklung ab. Diese P...
Papier: 170 g/m2. Jahresplaner mit senkrechter Tageseinteilung (nur die ersten zwei Wochentagsbuchstaben) und waagerechter Monatseinteilung. Kennzeichnung der Wochenenden in unterschiedlicher Färbu...
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche für 60 Mitarbeiter. Größe: 1500 x 750 mm, Raster 5 x 11 mm. Aktivitäten-Planer für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch, z...
Jahresplaner, neutral, mit senkrechter Monatseinteilung, BxH 900 x 600 mm. Einfacher und schneller Überblick über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte etc. Komplexe Planungen und Arbeitsabläufe s...
FRANKEN Planungstafel JetPlaner. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 12 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 32 Positionen, Zahlen 1 bis 32 fest einge...
Wandplaner für das komplette Jahr und die ersten 3 Monate des Folgejahres · Jahresplanerfolie zur jährlichen Aktualisierung, magnethaftend, mit wasserlöslichen Boardmarkern beschreibbar und feucht ...
FRANKEN Planungstafel JetPlaner. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 12 Monate, Monate Januar bis Dezember in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 35 Pos...
Der magnetische Jahresplaner von Ultradex besitzt eine beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Die Termine und Projekte können dadurch flexibel geplant und organisiert werden. Durch die i...