| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6466484 Herst.-Nr.: 6466484 EAN/GTIN: 4002390079365 |
| |
|
| | |
| Monats-/Jahresplaner MAULstandard. Produktverwendung: Monats-/Jahresplanung. Ausführung der Zeiteinteilung: Monate / Wochen. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Oberer Bereich 2x6 Monate, gedruckt. Volle Wochen-Einteilung aller 12 Monate, gedruckt. Unterer Bereich: eine Spalte mit Tages-Einteilung für Personen/Projekte. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 60 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Oberer Bereich 2x6 Monate, gedruckt. Volle Wochen-Einteilung aller 12 Monate, gedruckt. Unterer Bereich: eine Spalte mit Tages-Einteilung für Personen/Projekte | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Masse Gewicht: | 4,96 | Tafel magnethaftend: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | n.a. | Produktverwendung: | Monats-/Jahresplanung | Tafel beschreibbar: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | Monate / Wochen | Herstellerproduktbezeichnung: | Monats-/Jahresplaner MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive | Abmessung des Tagesfeldes: | n.a. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| |