Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 7-Tage-Woche, 900 x 600 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 7-Tage-Woche, 900 x 600 mm, hellgrau
Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 7-Tage-Woche, 900 x 600 mm, hellgrau
Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 7-Tage-Woche, 900 x 600 mm, hellgrau
Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 7-Tage-Woche, 900 x 600 mm, hellgrau
Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 7-Tage-Woche, 900 x 600 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-VO-7
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-7
EAN/GTIN:
     4016946061223
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
FRANKEN Monatskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 98 x 96 mm. Mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats 160 x 18 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Abmessung des Rasters:
98 x 96
Tafel magnethaftend:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 7 Tage, Mo - So und Mo-Su fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen.
Farbe des Rahmens:
silber
Produktverwendung:
Monatsplaner
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Breite der Tafel:
90
Tafel beschreibbar:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial
Beschreibung der Besonderheiten:
In Deutsch und Englisch. Mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats 160 x 18mm. Feucht und trocken abwischbar.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MFT870
ab € 20,85*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
HM2350 99
ab € 1,483*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.