Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-404100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-404100
EAN/GTIN:
     8713797028073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Das ganze Jahr auf einen Blick. 5-Tage-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektspalte: ca. H 12 x B 60 mm. Lieferung inklusive Datumstreifenset 2, Ablageboard, Montagesatz und einem Boardmarker.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
7.2
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
GTIN:
8713797028073
Ausführung der Zeiteinteilung:
Kalenderwochen / 5-Tage-Woche / 365 Tage
Garantiedauer:
2
Abmessung des Rasters:
W 1480 x H 480 mm
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 50x150cm
Farbe des Rahmens:
Silber
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Planer mit emaillierter Schreiboberfläche. Ideal für Personalplanung. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Email-Oberfläche, 2 x eingebrannt bei 800°C, , kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Material des Rahmens:
Aluminium
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Weiß
Tafel beschreibbar:
Ja
Breite der Tafel:
150
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
50
Produktverwendung:
Staff planning
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Produkttypbezeichnung:
Planer
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
80000
Herstellerartikelnummer:
7-404100
Nettogewicht:
7200
Abmessung des Tagesfeldes:
W 5 x H 12 mm
Anzahl der Produkte pro Palette:
10
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,37*
€ 613,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,48*
€ 588,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,05*
€ 527,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,09*
€ 511,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,00*
€ 506,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.