Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm
Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm
Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm
Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm
Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-414000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-414000
EAN/GTIN:
     8713797028165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner im Halbjahresformat. Für bis zu 20 Personen / Objekte. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablageboard: 30 cm. Einzelfeldgröße: ca. H 11 x B 4 mm. Inklusive Zubehörset: - Boardmarker TZ111 / 4er-Set - 40 Etikettenträger (10 x 60 mm) mit weißen Einlegern.
Weitere Informationen:
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Material des Rahmens:
Aluminium
Tafel beschreibbar:
Ja
Farbe:
Weiß
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 365 Tage
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Höhe der Tafel:
60
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Projektplaner 60x90cm
Breite der Tafel:
90
Masse (Gewicht):
6.75
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziallack, UV-gehärtet.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
Project planning
GTIN:
8713797028165
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Farbe des Rahmens:
Silber
Tafel magnethaftend:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC 70%
Paletten-Abmessung Volumen:
13056000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-414000
Produkttypbezeichnung:
Planer
Nettogewicht:
6750
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zertifikat/Zulassung:
PEFC 70%
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
600000
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Abmessung des Tagesfeldes:
W 4 x H 11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.