Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-404200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-404200
EAN/GTIN:
     8713797028080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Das ganze Jahr auf einen Blick. 5-Tage-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektspalte: ca. H 12 x B 60 mm. Lieferung inklusive Datumstreifenset 2, Ablageboard, Montagesatz und einem Boardmarker.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
75
Farbe des Rahmens:
Silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Planer mit emaillierter Schreiboberfläche. Ideal für Personalplanung. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Email-Oberfläche, 2 x eingebrannt bei 800°C, , kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
GTIN:
8713797028080
Tafel beschreibbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite der Tafel:
150
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Kalenderwochen / 5-Tage-Woche / 365 Tage
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produktverwendung:
Staff planning
Masse (Gewicht):
15.3
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Farbe:
Weiß
Abmessung des Rasters:
W 1480 x H 730 mm
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 75x150cm
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Material des Rahmens:
Aluminium
Tafel magnethaftend:
Ja
Abmessung des Tagesfeldes:
W 5 x H 12 mm
Anzahl der Produkte pro Palette:
10
Produkttypbezeichnung:
Planer
Nettogewicht:
15300
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
170000
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Herstellerartikelnummer:
7-404200
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,40*
€ 587,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 481,41*
€ 572,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.