Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetPlaner, 32 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-SJP936
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SJP936
EAN/GTIN:
     4016946057790
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
FRANKEN Planungstafel JetPlaner. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 12 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 32 Positionen, Zahlen 1 bis 32 fest eingedruckt. Raster: Tagesfeld 4 x 7,5 mm. Indexfeld 80 x 7,5 mm. Zweizeiliges Beschriften möglich. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial, 40 magnetische Namensschilder 10x80mm, magnetische Monatsschilder, 8m farbiges Magnetband 10mm breit (je 2m in gelb, rot, hellblau, hellgrün), transparentes Klebeband für Feiertage und Wochenenden, Datumlot, 4 FineMarker feucht abwischbar, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 3 Haftmagnete. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar.
Produktverwendung:
Personal- und Projektplanung
Breite der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Montagematerial, 40 magn. Namensschilder 10x80mm, magn. Monatsschilder, 8m Magnetband 10mm breit (je 2m in gelb/rot/hellblau/hellgrün), transparentes Klebeband für Feiertage und Wochenenden, Datumlot, 4 FineMarker, 1 Tafelschreiber, 3 Haftmagnete
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 12 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 32 Positionen, Zahlen 1 bis 32 fest eingedruckt
Abmessung des Rasters:
4 x 7,5
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Stahl
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
hellgrau
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,62*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,39*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Zubehör
Franken
M801 04
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.