Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Jahresplaner vertikal 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Jahresplaner vertikal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner vertikal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner vertikal 60x90cm
Legamaster PREMIUM Jahresplaner vertikal 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-412000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-412000
EAN/GTIN:
     8713797028158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Ablageboard: 30 cm. Tagesfeldgröße: ca. H 15 x B 50 mm. Inklusive Zubehörset: - Boardmarker TZ111 / 4er-Set - 1 Set sortierte Magnetsymbole (10 mm).
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Speziallack, UV-gehärtet.
Material des Rahmens:
Aluminium
Produktverwendung:
Staff planning
Farbe:
Weiß
Tafel beschreibbar:
Ja
Lieferumfang:
Markerablage, Montagematerialien
Farbe des Rahmens:
Silber
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Jahresplaner vertikal 60x90cm
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC 70%
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
6.75
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 365 Tage
Breite der Tafel:
90
GTIN:
8713797028158
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Tafel magnethaftend:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC 70%
Herstellerartikelnummer:
7-412000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
600000
Nettogewicht:
6750
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Abmessung des Tagesfeldes:
W 50 x H 15 mm
Produkttypbezeichnung:
Planer
Paletten-Abmessung Volumen:
1305600
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.