| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-109401526 Herst.-Nr.: 7-420121-24 EAN/GTIN: 8713797107327 |
| |
|
| | |
| Andere Sprachen auf Nachfrage erhältlich. Saisonartikel - erhältlich solange der Vorrat reicht. Die laminierte Oberfläche erhöht die Haltbarkeit und kann nach der Verwendung von Boardmarkern trocken abgewischt oder nach der Verwendung von nicht permanenten OHP-Stiften mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Folienbeschichtung aus Polypropylen gewährleistet eine stets transparente und widerstandsfähige Planeroberfläche. Dieser Jahresplaner besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen: Technische Details | Ursprungsland | Niederlande | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 49100000 | | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl | 5 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | | Höhe | 600 mm | | Gewicht | 220 g | | Verpackungsbreite | 600 mm | | Verpackungshöhe | 0.34 mm | | Verpackungstiefe | 900 mm | | Paketgewicht | 220 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, legamaster jahreskalender karton, multiplaner jahresplaner, plantafel-jahresplaner legamaster |
| | |
| |