Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-489000
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-489000
EAN/GTIN:
     8713797057714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner mit waagerechter Monatsaufteilung. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 13 x B 39 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Boardmarkern (Tinte auf Alkoholbasis). Wandmontage mit L-Haken. Ebenfalls erhältlich: ACCENTS Linear Whiteboards. Lieferung komplett mit Ablageboard, Befestigungsmaterial und Zubehörset (TZ 111 / Set mit 4 Boardmarkern - Magnetische Symbole).
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
60
Masse (Gewicht):
2.845
Material des Rahmens:
Lackierter Stahl
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Produktverwendung:
Activity planning
GTIN:
8713797057714
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Designrahmen mit Kunststoff-Eckverstärkern. Planer-Bedruckung mit Farbverlauf von dunkel zu hell. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Lieferumfang:
Montagematerialien, Markerablage
Farbe des Rahmens:
Weiß
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 365 Tage
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Breite der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm
Tafel magnethaftend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Planer
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Nettogewicht:
2845
Paletten-Abmessung Volumen:
936000
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
114900
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-489000
Abmessung des Tagesfeldes:
W 39 x H 13 mm
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.