Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantungstafel JetPlaner, 35 Positionen, 1200 x 900 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plantungstafel JetPlaner, 35 Positionen, 1200 x 900 mm, hellgrau
Plantungstafel JetPlaner, 35 Positionen, 1200 x 900 mm, hellgrau
Plantungstafel JetPlaner, 35 Positionen, 1200 x 900 mm, hellgrau
Plantungstafel JetPlaner, 35 Positionen, 1200 x 900 mm, hellgrau
Plantungstafel JetPlaner, 35 Positionen, 1200 x 900 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-SJPC1235
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SJPC1235
EAN/GTIN:
     4016946070867
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
FRANKEN Planungstafel JetPlaner. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 12 Monate, Monate Januar bis Dezember in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 35 Positionen, Zahlen 1 bis 35 fest eingedruckt. Raster: Tagesfeld 4 x 10 mm. Indexfeld 171 x 10 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial, 20 magnetische Namensschilder 10x50mm, 2m farbiges Magnetband 5mm breit (je 1m in rot und hellgrün), magnetisches Datumlot, 1 FineMarker feucht abwischbar, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 3 Haftmagnete. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar.
Tafel magnethaftend:
Ja
Abmessung des Rasters:
4 x 10
Tafel beschreibbar:
Ja
Farbe:
hellgrau
Produktverwendung:
Personal- und Projektplanung
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
Stahl
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 12 Monate, Monate Januar bis Dezember in Deutsch und Englisch. Vertikal: 2 x 35 Positionen, Zahlen 1 bis 35
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
90
Breite der Tafel:
120
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial, 20 magnetische Namensschilder 10x50mm, 2m farbiges Magnetband 5mm breit (je 1m in rot und hellgrün), magnetisches Datumlot, 1 FineMarker feucht abwischbar, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 3 Haftmagnete
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,62*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,39*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Zubehör
Franken
M801 04
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.