Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-404300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-404300
EAN/GTIN:
     8713797028097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Das ganze Jahr auf einen Blick. 5-Tage-Wochen-Einteilung. Eloxierter Aluminiumrahmen. Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Einzelfeldgröße: ca. H 12 x B 5 mm. Objektspalte: ca. H 12 x B 60 mm. Lieferung inklusive Datumstreifenset 2, Ablageboard, Montagesatz und einem Boardmarker.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
Produktverwendung:
Staff planning
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL Jahresplaner 12 Monate 100x150cm
GTIN:
8713797028097
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Rahmens:
Silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Ausführung der Zeiteinteilung:
Kalenderwochen / 5-Tage-Woche / 365 Tage
Tafel beschreibbar:
Ja
Lieferumfang:
Marker, Markerablage, Montagematerialien
Garantiedauer:
2
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertiger Planer mit emaillierter Schreiboberfläche. Ideal für Personalplanung. Geringes Gewicht durch Tafelkern mit Papp-Wabenstruktur. Email-Oberfläche, 2 x eingebrannt bei 800°C, , kratz- und säurefest. 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Masse (Gewicht):
19.8
Abmessung des Rasters:
W 1480 x H 980 mm
Tafel magnethaftend:
Ja
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Email
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
660000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
19800
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Abmessung des Tagesfeldes:
W 5 x H 12 mm
Herstellerartikelnummer:
7-404300
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Produkttypbezeichnung:
Planer
Paletten-Abmessung Volumen:
1267200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,75*
€ 674,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,01*
€ 661,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,98*
€ 637,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.