Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.
Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit eine...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bünd...
Hochflexibles, Allwetter Premium PVC-Isolierband Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2 Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforde...
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln. - Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen - Bewahrt Kabelmäntel...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anfo...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
Coroplast 28839 28839 PVC-Klebeband-Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm 6 St. PVC-Elektro-Isolierband Set Blau,Gelb,Rot,Schwarz,Weiß,Grün (L x B) 3 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstk...
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10: Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
PVC-Elektro-Isolierband E91 • Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet • Begrenzt UV- und witterungsbeständig • Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabe...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Coroplast 39758 39758 Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=TEMFLEX150019X25BL, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur,...
tesa 53988-00030-00 Isolierband tesa® Professional Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Vinyl-Isolierband, Typ=SCOTCH35-19X20BL, Breite=19 mm, Dicke=0.18 mm, Durchschlagspannung=8.75 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.2 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C,...
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.
tesa 53988-00031-00 Isolierband tesa® Professional Blau (L x B) 20 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
Coroplast 302 302-10-19BU Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinst...
Coroplast 302 302-10-BU Isolierband Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Coroplast 302 302-25-BU Isolierband Blau (L x B) 25 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 25 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Coroplast 31081 31081 Gewebeklebeband Blau,Rot,Weiß (L x B) 2.5 m x 19 mm 3 St. Gewebeklebeband-Set 3tlg. Blau,Rot,Weiß (L x B) 2.5 m x 19 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Für I...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
TRU COMPONENTS SW10-159 1563947 Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St. PVC-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 19 mm Technische Daten: Dicke: 0.13 mm · Durchschlagspannung: 6.5 kV · Herstellerfarb...