Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband, Temflex 1500 19mm x 25m Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135420
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX150019X25BL
EAN/GTIN:
     54001895959702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=TEMFLEX150019X25BL, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Blau, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
79 g
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, PVC-Isolierband, Temflex 1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1972* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.