Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1671612 Herst.-Nr.: 710-00100 EAN/GTIN: 4031026401638 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertiges Isolierband
- Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
- Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
- Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
- Selbstverlöschend nach IEC 60454-2
- In vielen Farben und Abmessungen verfügbar
HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | blau | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Länge: | 10 m | Doppelseitig: | nein | Isolierend: | ja | Selbstverlöschend: | ja | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C | 90 °C | Stärke: | 0.15 mm | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | nein | Geeignet für Hochspannung: | nein | Vulkanisierend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, PVC Klebeband, Tape, technische Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,98* | ab € 0,4184* | € 0,6484* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 0,4406* | € 0,6806* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 0,4323* | € 0,6831* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,51004* | € 0,79004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|