Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 53988-00030-00 Isolierband tesa® Professional Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781324-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00030-00
EAN/GTIN:
     4042448434500
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 10m x 15mm
tesa 53988-00030-00 Isolierband tesa® Professional Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln

Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
Dickes Trägermaterial (150μm)
Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)
Temperaturbeständig bis +90°C

Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit einer hohen Flexibilität und ausgezeichneten Klebeleistung, auch bei niedrigen Temperaturen, eignet es sich ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Sie können das PVC-Klebeband jedoch darüber hinaus als Reparaturband verwenden. Da es in vielen Farben erhältlich ist, leistet es auch als Markierungsklebeband wertvolle Unterstützung. Das Elektroisolierband ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und hält Temperaturen von bis zu +90 °C stand.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Durchschlagspannung: 7000 V · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Isolierband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 25 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): Soft-PVC · Typ (Hersteller-Typ): 53988-00030-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
Marke:
tesa
Industrieware:
Nein
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
53988-00030-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Soft-PVC
Reißkraft:
25 N/10 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesa, 53988-00030-00, isolierband, reparaturband, isolierklebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,82*
4 Tage
326
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,83*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,55*
€ 0,85*
2 Tage
425
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5589*
€ 0,8589*
Lager 102
226
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.