Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, einzelverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, einzelverpackt
3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, einzelverpackt
3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, einzelverpackt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100055835
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06405
EAN/GTIN:
     00021200064050
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Indigo
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
6,35 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 6 mm blau, pvc-band, pvc-band blau, weich pvc klebeband, klebeband pvc, abdeckklebeband pvc, abdeck klebeband pvc, abdeckband galvanisieren
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.