Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, einzelverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, einzelverpackt
3M™ PVC-Klebeband 471+, Indigo, 19 mm x 32 m, einzelverpackt
Artikel-Nr.:
     C1066-7100055259
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06409
EAN/GTIN:
     00051131064096
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden od. uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren und für allgemeine Innendekoration.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Indigo
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
19,05 mm
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, scotch isolierband blau, pvc-band, pvc-band blau, konturenband, klebeband konturen, kurven kleben, abkleben lackierung, konturen klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.