Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56190-00010 Tonbandkassette 20 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 56190-00010 Tonbandkassette 20 m Blau
TESA 56190-00010 Tonbandkassette 20 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223812
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56190-00010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m
Das zuverlässige und schützende Isolier-und Universalband Iso Tape zum Isolieren und Bündeln sowie Befestigen von Kabeln.
- Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
- Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
- Schwer entflammbar
- Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
- Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
- Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
20 m
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,90375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56193-00000
ab € 1,66*
Zubehör
tesa
56193-00001
ab € 1,63*
Zubehör
tesa
56193-00003
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.