| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ISOBAND 15X10 BL Herst.-Nr.: ISOBAND 15X10 BL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden usw.. Es ist schwer entflammbar und alterungsbeständig, hat eine gute Chemikalienbeständigkeit (auch gegen Kfz-Betriebsmittel) und legt sich faltenfrei um alle Unebenheiten. Temperaturbereich: -10°C bis +105°C Durchschlagfestigkeit: > 40 kV/mm Banddicke: 0,15 mm Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 15 MM | Rollenlänge: | 10 M | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,031 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband coroplast, ISOBAND15X10BL, Büromaterial, Coroplast-Isolierband, DIN 60454, DIN EN 60454, EN 60454, Klebebänder, Kleber, Meisterbüro |
| | |
| |