Hochwertige Mehrzweckrolle für den täglichen Bedarf Ideal zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, naturweiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentli...
Hochwertige Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 1-lagig, weiß Hohe Kapazität mit 1000 Blatt/Rolle Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentli...
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und...
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz- Control extrastarke Papierhandtücher in Rollen...
Universal Handtuchrolle, 1-lagig, Farbe: weiß, Breite: 20 cm, Durchmesser: 20 cm, für Innen- und Außenabwicklung, perforiert, ca. 300 m, 6 Rollen je Gebinde.
universal Handtuchrolle, 1-lagig, für Innen- und Außenabwicklung, nicht perforiert, ca. 300 m, Breite 20 cm, Durchmesser: 20 cm, Farbe: natur, 6 Rolle je Karton
HANDTUCHROLLE BASIC 1-LAGIG ✔ hochwertig und saugstark ✔ sehr wirtschaflich im Verbrauch ✔ perfekt für die betriebliche Verwendung Eigenschaften Innen- und Außenabwicklung 300 Meter je Rolle 6 Ro...
1-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatib...
Es befinden sich 300 Meter auf einer Rolle. 1 x 20g/m², Breite 19cm Rollenbreite, 44 VE je Pal. Sie erhalten bei diesem Angebot 44 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen (insgesamt 264 Rollen) auf ei...
SCOTT 6622 - 19,8 cm x 300 m - 1-lagig - weiß - Papierhandtuchrolle • Die einzigartige Airflex -Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination. •...