Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control Extrastarke Papierhandtücher in Rollen 6626 – Papierhandtücher – 6 x 300 m weiße Handtuchrollen (insges. 1.800 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     223-8523134
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6626
EAN/GTIN:
     05027375051364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott Control Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz- Control extrastarke Papierhandtücher in Rollen sind für Umgebungen ausgelegt, in denen Hygiene am Arbeitsplatz und in Waschräumen Priorität hat. Unsere extrastarken Papierhandtücher in Rollen für zuverlässiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollen Umgebungen bringen Ihre hohen Produktionsstandards auch in Ihre Waschräume. Die Einmal-Papierhandtücher mit moderner Airflex Technologie bieten erhöhte Saugfähigkeit und ermöglichen damit ein effektiveres Abtrocknen der Hände. Dieser extrastarken Papierhandtücher werden von den führenden drei deutschen Autoherstellern verwendet. Die Scott Markenprägung steht für Treue und Zufriedenheit unserer Kunden. Scott Control Papierhandtücher fördern höchste Hygienestandards am Arbeitsplatz. Diese Papierhandtücher in Rollen sind besonders weich und hautfreundlich und damit geeignet für häufiges Händetrocknen, was wiederum die Einhaltung von Hygienerichtlinien am Arbeitsplatz unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Restrollenfunktion für eine kontinuierliche Versorgung. Ein nahtloser Übergang sorgt dafür, dass keine Versorgungslücken entstehen und dass Hygienestandards jederzeit aufrechterhalten werden. Die mit diesen Papierhandtücher Rollen kompatiblen Spender sind vollständig geschützt, sodass bei der Benutzung nur das tatsächlich benutzte Papierhandtuch berührt wird, wobei unsere berührungsfreien Spender das Risiko von Kreuzkontaminationen reduzieren und damit Hygienestandards besonders befördern. Die Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Die extrastarken Papierhandtücher tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Die Papierhandtücher von Kimberly-Clark sind kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius Rollenhandtuch-Spender in Weiß (Art-Nr. 7375) oder Schwarz (Art-Nr. 7376), dem hygienischsten Spender auf dem Markt. 6 Rollen x 300 m eXtra starke Rollenhandtücher, 1-lagig, weiß (1.800 m/7.200 Tücher insgesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
19.8 cm
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
12.01 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Scott, 6626, 06626020, Papiertücher, Rolle, Papierhandtuch, Papier-Tücher, Wischtücher, Papierwischtuch, Papierhandtücher Rollen, Papierhandtücher Rolle, Papierhandtuchrolle, Papiertuchrolle, Rolle Papierhandtücher, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händehygiene, Händetrocknen, Hände mit Papierhandtuch abtrocknen, Hände nach dem Waschen abtrocknen, Hände abtrocknen richtig gemacht, extrastarkes Papierhandtuch, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, Kimberly-Clark Papierhandtuch, Hände abtrocknen, Scott Control, Kimberly-Clark Handtuch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
30
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 24,94*
€ 29,91*
2 Tage
30
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 34,21*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 73,96*
€ 90,62*
3 Tage
9
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 102,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 179,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.