Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar:...
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar:...
Der Jalema Jockey ist ein universeller Sichtreiter, der buchstäblich auf jede Mappe passt. - Die Befestigung ist einfach. Sie bringen mit einem Locher Perforationen an. - Der Jalema Jockey ist ein ...
Personalakte Die praktische Personalakte aus durchgefärbtem Karton ist ideal für die Ablage von personalbezogenen Unterlagen in einer Hängeregistratur. Gelochte Unterlagen finden in den vier Fächer...
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hänge...
Leitz Schlitzhefter, mit halbem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kau...
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 60 Blatt A4. Packung à 100 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, di...
Für die Hängeablage oder zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern. • Sichthefter mit farbigem Rückendeckel und transparentem Vorderdeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen im Format A4 durch H...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 20 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durch...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durch...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durch...
Sichtmappe aus PP 500µ mit 60 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durch...
Leitz Unterschriftsmappe, 10 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschü...
Leitz Pultordner farbig 1-24, mit 24 Fächern, Taben 1-24. Mit Ausstanzungen im Vorderdeckel zur Sicht auf das Inhaltsverzeichnis. Mit 3 Sichtlöchern und stabilem, verstärkten Dehnrücken für hohes F...
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hänge...
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängena...
Leitz Hängehefter SERIE 18, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschr...
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreite...
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Metallhängeschiene mit pulverbesc...
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Metallhängeschiene mit pulverbesc...
Hängemappe Zur Ablage ungelochter Dokumente im bewährten System der Hängeregistratur. Zusätzliche Sortiermöglichkeiten durch die Farben Fix aufgepresste Metallschienen (Gesamtlänge 345 mm) Seitlich...
Leitz Unterschriftsmappe, 10 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschü...
Zwei Heftfalze mit je einer Schnellheftermechanik für kaufmännische Heftung und Amtsheftung parallel. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für St...
Einhakhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Dunkelblau Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Orga...
Zwei Heftfalze mit je einer Schnellheftermechanik für kaufmännische Heftung und Amtsheftung parallel. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für St...
kaufmännische Heftung. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). ...
Einhakhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Dunkelblau Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Orga...
5fach-Hefter für übersichtliches Ordnen umfangreicher Unterlagen. Mit Innentaschen und Hängeschiene. • Hochwertiger Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Rückendec...
Mit Heftmechanik aus Metall. Ganzer Vordeckel mit Organisationsdruck. Vordeckel mit Organisationsdruck. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Für ca. 200 DIN A4-Blätter.
Mit Heftmechanik aus Metall. Halber Vorderdeckel mit Organisationsdruck erleichtert den Zugriff auf Unterlagen. Füllvermögen bis 200 DIN A4 Blätter. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Amtsheftu...
Amtsheftung. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Vorderdeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. 250 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 m...
Amtsheftung. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Vorderdeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318...
kaufmännische Heftung. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. dehnbare Innentasche am Rückendeckel für di...
kaufmännische Heftung. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für ...
kaufmännische Heftung. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für ...
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Dehntasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und ...
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Tasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest...
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (R...
Leitz Combi-Pendeltasche, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzungen oben am Vorderdeckel und unten am Rückdeckel zum nachträglichen Einstec...
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/q...
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/q...
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreite...
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängena...
Leitz Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer. Kombination aus einer Hängemappe mit Fächern und einer Ordnungsmappe mit Eckspannern. Mit Gummizugverschluss über den Ecken, mit einschiebbaren Häng...
aus strapazierfähigem PP 0,5 mm. Bodenbreite 80 mm. Füllvermögen : bis 700 BlätterM424. Kunststoffschiene mit Verbingungsknöpfen. Für ca. 700 DIN A4-Blätter. Blau.