Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-37440035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37440035
EAN/GTIN:
     4002432306947
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Schlitzhefter, mit halbem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kaufmännische Heftung. Material: Manilakarton 250 g/qm. Format: 240 x 305 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
305
Breite:
238
Werkstoff:
Manilakarton RC
Art der Heftung:
kaufmännisch
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80003999
ab € 0,37*
Ähnlich
Leitz
37440011
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37443099
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.