Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     107-670123
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20110035
EAN/GTIN:
     4002432304042
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Dehntasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
320
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Werkstoff:
Karton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Dehntasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz, pendelhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,35*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 103,82*
€ 136,44*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 104,51*
€ 138,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,012*
€ 146,732*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.