Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Pendeltasche, seitlich mit Fröschen, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-20160035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20160035
EAN/GTIN:
     4002432304264
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendeltasche, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzungen oben am Vorderdeckel und unten am Rückdeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung oben am Vorderdeckel und unten am Rückendeckel zum nachträglichen Einstecken von Einhänge-Heftstreifen 6130, seitlich verschlossen mit Fröschen
Breite:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
320
Höhe:
260
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,5775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,77155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,2775*
€ 138,37023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,3575*
€ 137,27543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,1875*
€ 129,93313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,4575*
€ 119,54443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,5775*
€ 105,40723
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.