Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 85469E, : presenté de face
produit : 85469E, : presenté de face
produit : 85469E, : presenté de face
produit : 85469E, : presenté de face
produit : 85469E, : presenté de face
produit : 85469E, : presenté de face
produit : 85469E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-85469E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85469E
EAN/GTIN:
     3130630854692
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Ordner
Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Sichtmappe mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel, Prospekthüllen aus PP kristallklar und glatt mit hoher Durchscheinkraft. Hülle Kristall glatt hohe Transparenz Format et poids : longueur 315 MM largeur 232 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 355 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ansicht:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,4975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,25004*
€ 47,89755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,19008*
€ 46,6362
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,87004*
€ 46,25535
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 38,72004*
€ 46,07685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,48008*
€ 44,6013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,99004*
€ 42,82815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,62*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,74*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,38*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,15008*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,87004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.