Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche A4 UniReg blau 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängetasche A4 UniReg blau 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg blau 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg blau 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängetasche A4 UniReg blau 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874763
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874763
EAN/GTIN:
     4008115874765
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche A4 UniReg blau 5er. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: blau. Verwendung für Hängeregistratur: Universal-Hängeregistratur. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängetasche
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängetasche A4 UniReg blau 5er
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Verwendung für Hängeregistratur:
Universal-Hängeregistratur
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.