Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau
Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer, Colorspankarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-18900035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18900035
EAN/GTIN:
     4002432358960
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ordnungshängemappe Divide it Up, 6 Fächer. Kombination aus einer Hängemappe mit Fächern und einer Ordnungsmappe mit Eckspannern. Mit Gummizugverschluss über den Ecken, mit einschiebbaren Hängenasen, mit einschiebbarem Push-Down-Reiter, mit integrierter Sichthülle und CD-Tasche, wiederbeschreibbar: mit Kugelschreiber geschriebener Text kann wegradiert werden. Material: laminierter Karton 320 g/qm (RC). Format: 324 x 240 x 8 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Gummizüge über Ecken. Integrierte Sichthülle und CD-Tasche
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus einer Hängemappe mit Fächern und einer Ordnungsmappe mit Eckspannern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 18,61*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.