Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Pendelhefter Combi, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-20140035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20140035
EAN/GTIN:
     4002432304189
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm)
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Farbe:
blau
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89732*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21732*
€ 1,44861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17732*
€ 1,40101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15732*
€ 1,37721
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89732*
€ 1,06781
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.