Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau
Unterschriftsmappe, 10 Fächer, Überzug PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-57010035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57010035
EAN/GTIN:
     4002432329953
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Leitz Unterschriftsmappe, 10 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes. Material: Einband aus PP-kaschierter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Höhe:
340
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Anzahl der Sichtlöcher:
4
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
10
Material des Einbandes:
Graupappe RC mit PP-Folie überzogen
Breite:
240
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57010025
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
57010095
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.