Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, blau
DURABLE PERSONALHEFTER, SB-Verpackung, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-255406
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255406
EAN/GTIN:
     4005546250021
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar: Vorgedrucktes Deckblatt und Table für den direkten Einsatz als Personalakte • Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche • Zusätzliche Beschriftung durch seitlichen Beschriftungsstreifen und variabel einsetzbare Reiter • Rückendeckel mit Innentasche für zusätzliche ungelochte Unterlagen • Inkl. Hängeschiene zur Ablage in Hängeregistratur
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2554
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.